Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1550 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 7051
Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), met verzonken kop H
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment met 1550 stuks
- 100 zelftappende schroeven 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm
- 100 zelftappende schroeven 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm
- 100 zelftappende schroeven 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
- 50 x zelftappende schroeven 4,8 x 32
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!