Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verzonken lenskopschroef assortiment 1100 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
Staal verzinkt, sterkteklasse 4.8, blauw gepassiveerd (A2K), met verzonken kop H
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inhoud: 1100 stuks
- 100 pancilnderkopschroeven M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25
- 100 pancilnderkopschroeven M5 x 16 / M5 x 20 / M5 x 25 mm / M5 x 30 mm
- 100 pancilnderkopschroeven M6 x 16 mm / M6 x 20 mm
- 50 pancilnderkopschroeven M6 x 25 / M6 x 30 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!