Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk)
ISO 7040 staal 8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (ZSML)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzinkte verbindingselementen met een chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (ZSML) bieden een toekomstbestendig alternatief vergeleken met oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op een (chroom III) basis- en afdichtingslaag (topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes).
Overzicht van voordelen:
- Hoogwaardig alternatief voor gebruikelijke verzinkte coatings zoals A2C of A3C
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
ISO 7040 vervangt DIN 982 | Er is een beperkte gelijkenis | Schroefdraad M7, M18, M22 verwijderd | M3, M4, M30 en M36 toegevoegd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd naar 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!