Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantmoer met klemstuk (bruin, niet-metalen inzetstuk) ISO 7040, RVS A2-70, blank, met bruine ring
Zeskantmoer met klemstuk (bruin, niet-metalen inzetstuk) ISO 7040, RVS A2-70, blank, met bruine ring - 1
Zeskantmoer met klemstuk (bruin, niet-metalen inzetstuk) ISO 7040, RVS A2-70, blank, met bruine ring - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met klemstuk (bruin, niet-metalen inzetstuk) ISO 7040, RVS A2-70, blank, met bruine ring

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Opmerking

SO 7040 vervangt DIN 982 | Er is een beperkte gelijkenis | Schroefdraad M7, M18, M22 verwijderd | M3, M4, M30 en M36 toegevoegd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10.