Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Schroef, cilinderkop assortiment 960 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 4762
Schroef, cilinderkop assortiment 960 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 4762 - 1
Schroef, cilinderkop assortiment 960 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 4762 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroef, cilinderkop assortiment 960 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 4762

Staal verzinkt 8.8, blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Assortiment met 960 stuks


  • 100 binnenzeskant schroeven M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 / M4 x 30 mm

  • 100 binnenzeskant schroeven M5 x 16 mm

  • 80 binnenzeskant schroeven M5 x 20 mm

  • 50 binnenzeskant schroeven M5 x 25 / M5 x 30 mm

  • 50 binnenzeskant schroeven M6 x 16 / M6 x 20 mm

  • 40 binnenzeskant schroeven M6 x 25 / M6 x 30 mm

  • 30 binnenzeskant schroeven M8 x 16 / M8 x 20 mm

  • 20 binnenzeskant schroeven M8 x 25 / M8 x 30 mm