Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment cilinderkopschroeven met binnenzeskant
1040 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 4762, 8.8 staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment met 1040 stuks
- 100 binnenzeskant schroeven M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 mm
- 100 binnenzeskant schroeven M5 x 10 / M5 x 16 mm
- 80 binnenzeskant schroeven M5 x 20 mm
- 50 binnenzeskant schroeven M5 x 25 / M5 x 30 mm
- 50 binnenzeskant schroeven M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 binnenzeskant schroeven M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 binnenzeskant schroeven M6 x 40 mm
- 30 binnenzeskant schroeven M8 x 16 / M8 x 20 mm
- 20 binnenzeskant schroeven M8 x 25 / M8 x 30 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!