Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Cilinderkopschroef met binnenzeskant
ISO 4762 roestvast staal A2 blank met precote® 85
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominale bereik veranderd | De diameters M1,4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 en M100, en de nominale lengte 2 mm, zijn niet opgenomen in ISO 4762. Daarom worden deze doorsneden/lengten nog steeds voorzien van het label DIN 912 | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!