Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Cilinderkopschroef met binnenzeskant voldraad ISO 4762/DIN 912, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), voldraad
Cilinderkopschroef met binnenzeskant voldraad ISO 4762/DIN 912, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), voldraad - 1
Cilinderkopschroef met binnenzeskant voldraad ISO 4762/DIN 912, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), voldraad - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilinderkopschroef met binnenzeskant voldraad ISO 4762/DIN 912, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), voldraad

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 38-uitvoeringen
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
Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.