Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, staal, 8.8, blank
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, staal, 8.8, blank - 1
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, staal, 8.8, blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, staal, 8.8, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 399-uitvoeringen
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
Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.