Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 1
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 246-uitvoeringen
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
Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominale bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.