Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!