Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer ISO 4032 staal 5-2 verzinkt blauw gepassiveerd voor drukcontainerbouw
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voldoen aan de voorwaarden van het "AD 2000 informatieblad W 2" en "TRD 106" m.b.t. vrijstelling voor het testcertificaat 3.1 volgens DIN EN 10204 (zie VdTÜV informatieblad 1253/4)
- Door de toegevoegde 2 bij de aanduiding van de sterkteklasse is Thomasstaal (techniek om staal te maken) uitgesloten
Het "VdTÜV informatieblad 1253/4" vermeldt de door een deskundige van de Duitse technisch toezichthoudende organisatie (TÜO) gecontroleerde fabrikant van schroeven en moeren. De producten zijn overeenkomstig met de fabrikantcode en sterkteklasse gekenmerkt
ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!