Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer
ISO 4032 staal 10 zinklamel zilver (ZFSHR)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting, en alle andere toepassingen waarvoor de standaard corrosiebeschermingsvereisten voor voertuigconstructies gelden.
De corrosieweerstand van ZFSHR is als volgt:
- Diameter ≥ M6 - 480 u*
- Diameter ≥ M10 - 720 u*
- * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op plaatsen zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS.
De afkorting ZFSHR heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:
- Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt van 0,12-0,18 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!