Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantmoer ISO 4032, polyamide 6.6, naturel
Zeskantmoer ISO 4032, polyamide 6.6, naturel - 1
Zeskantmoer ISO 4032, polyamide 6.6, naturel - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer ISO 4032, polyamide 6.6, naturel

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen
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
  • Standaard metrische draad

  • Treksterkte 60-80 N/mm²

  • Bestendig tegen minerale olie, benzine en zwakke logen.

  • Temperatuurbestendig van -40 °C tot +150 °C

  • Waterabsorptie 8-10%
Opmerking

ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673).