Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank
Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank - 1
Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank - 2
Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank - 3
Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank - 4
Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 114-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Opmerking

Hardheidsklasse 21H komt overeen met een hardheid van 210 HV



Punt:


A2/A4 RVS draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.



ISO 4029 vervangt DIN 916 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor RVS geïntroduceerd.