Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draadstift met binnenzeskant en pen ISO 4028, staal 45H, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV
ISO 4028 vervangt DIN 915 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.
Stalen draadstiften zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook DIN EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.
Onjuist aanbrengen is waarschijnlijk als draadstiften worden gelast, vastgezet en aangedraaid met moeren of aan buigkrachten worden blootgesteld. Elke toepassing op basis van trekspanning is een onjuiste toepassing en kan tot uitval leiden.
Kop:
A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!