Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Draadstift ISO 4027, staal 45H, blank
Draadstift ISO 4027, staal 45H, blank - 1
Draadstift ISO 4027, staal 45H, blank - 2
Draadstift ISO 4027, staal 45H, blank - 3
Draadstift ISO 4027, staal 45H, blank - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadstift ISO 4027, staal 45H, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 144-uitvoeringen
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
Opmerking

Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV



De standaardpunt heeft een hoek van 90°, maar zeer korte lengtes hebben een hoek van 120°.



ISO 4027 vervangt DIN 914 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.