Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draadstiften assortiment 540-delig, in systeemkoffer 4.4.1
Blank staal 45H
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Stelschroeven M5, M6 en M8
- DIN EN ISO 4026 met binnenzeskant en afgeknotte kegel (voorheen DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 met binnenzeskant en afgeplatte punt (voorheen DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 met binnenzeskant en pen (voorheen DIN 915)
Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV
Stalen draadstiften zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook DIN EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!