Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantbout met voldraad
Zeskantbout met voldraad - 1
Zeskantbout met voldraad - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met voldraad

ISO 4017 staal 8.8U, thermisch verzinkt (TZN)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 141-uitvoeringen
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
  • Geproduceerd met ondermaats schroefdraad in tolerantieklasse 6AZ (schroefdraadspeling) voordat oppervlaktebescherming wordt aangebracht (DIN EN ISO 10684).

  • De bouten zijn ISO-conform na thermisch verzinken.

  • De bouten mogen niet worden gebruikt met moeren met overmaatse schroefdraad. Dit kan problemen geven in de boutverbinding en kan leiden tot een defecte verbinding.
Opmerking

Gecontroleerde bouwproducten met CE-markering = SB-sets in overeenstemming met DIN EN 15048-1 kunnen worden geleverd met voornummers:> 00594.. (zeskant-tapeinden) en 00595. (zeskantbouten voldraad).



ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22.