Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantbout met voldraad
Zeskantbout met voldraad - 1
Zeskantbout met voldraad - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met voldraad

ISO 4017 staal 8.8 galvanisch verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD)

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 197-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die een gehalte chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch vermogen tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling
Opmerking

ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22.