Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbouten, met voldraad, assortiment
685 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 4017/DIN 933, 8.8 staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment met 685 stuks
- 100 zeskantbouten M6 x 12 / 16 / 20
- 80 zeskantbouten M6 x 25
- 80 zeskantbouten M8 x 16
- 50 zeskantbouten M8 x 20 / 25
- 40 zeskantbouten M8 x 30
- 25 zeskantbouten M10 x 20 / 25
- 20 zeskantbouten M10 x 30
- 15 zeskantbouten M10 x 40
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!