Zeskantbout met voldraad
Zeskantbout met voldraad - 1
Zeskantbout met voldraad - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met voldraad

ISO 4017 roestvast staal, A2-50 en A2-70, blank

  • Materiaal: RVS A2
  • Oppervlakte: Blank
  • ROHS-conform: Ja
  • Koptype: 6KT
  • Soort aandrijving: Buitenzeskant
  • Draadtype: Metrisch draad
  • Draadvorm: Standaard metrische draad
  • Draaduitvoering: Voldraad

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 257-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schroefdraads... Lengte Kophoogte Externe aandrijving Aantal VE
Prijs/VE
009620 75
M20 75 mm 12,5 mm SW30
25 st
009620 90
M20 90 mm 12,5 mm SW30
25 st
009620 80
M20 80 mm 12,5 mm SW30
25 st
009624 100
M24 100 mm 15 mm SW36
10 st
009624 110
M24 110 mm 15 mm SW36
10 st
009624 130
M24 130 mm 15 mm SW36
10 st
009624 120
M24 120 mm 15 mm SW36
10 st
009624 160
M24 160 mm 15 mm SW36
10 st
009624 140
M24 140 mm 15 mm SW36
10 st
009624 180
M24 180 mm 15 mm SW36
10 st
009624 170
M24 170 mm 15 mm SW36
10 st
009624 200
M24 200 mm 15 mm SW36
10 st
009624 45
M24 45 mm 15 mm SW36
10 st
009624 55
M24 55 mm 15 mm SW36
10 st
009624 50
M24 50 mm 15 mm SW36
10 st
009624 65
M24 65 mm 15 mm SW36
10 st
009624 60
M24 60 mm 15 mm SW36
10 st
009624 70
M24 70 mm 15 mm SW36
10 st
009624 80
M24 80 mm 15 mm SW36
10 st
009624 90
M24 90 mm 15 mm SW36
10 st
009627 100
M27 100 mm 17 mm SW41
10 st
009627 130
M27 130 mm 17 mm SW41
10 st
009627 110
M27 110 mm 17 mm SW41
10 st
009627 150
M27 150 mm 17 mm SW41
10 st
009627 60
M27 60 mm 17 mm SW41
10 st
009627 70
M27 70 mm 17 mm SW41
10 st
00963 10
M3 10 mm 2 mm WS5.5
1000 st
00963 12
M3 12 mm 2 mm WS5.5
1000 st
00963 14
M3 14 mm 2 mm WS5.5
1000 st
00963 16
M3 16 mm 2 mm WS5.5
1000 st
00963 18
M3 18 mm 2 mm WS5.5
1000 st
00963 20
M3 20 mm 2 mm WS5.5
1000 st
00963 22
M3 22 mm 2 mm WS5.5
1000 st
00963 25
M3 25 mm 2 mm WS5.5
500 st
00963 35
M3 35 mm 2 mm WS5.5
1000 st
00963 30
M3 30 mm 2 mm WS5.5
1000 st
00963 40
M3 40 mm 2 mm WS5.5
500 st
00963 6
M3 6 mm 2 mm WS5.5
1000 st
009630 100
M30 100 mm 18,7 mm SW46
10 st
009630 120
M30 120 mm 18,7 mm SW46
10 st
009630 140
M30 140 mm 18,7 mm SW46
10 st
009630 150
M30 150 mm 18,7 mm SW46
10 st
009630 50
M30 50 mm 18,7 mm SW46
10 st
009630 55
M30 55 mm 18,7 mm SW46
10 st
009630 60
M30 60 mm 18,7 mm SW46
10 st
009630 70
M30 70 mm 18,7 mm SW46
10 st
009630 65
M30 65 mm 18,7 mm SW46
10 st
009630 90
M30 90 mm 18,7 mm SW46
10 st
009630 85
M30 85 mm 18,7 mm SW46
10 st
009636 100
M36 100 mm 22,5 mm SW55
10 st
009636 120
M36 120 mm 22,5 mm SW55
10 st
009636 140
M36 140 mm 22,5 mm SW55
10 st
009636 50
M36 50 mm 22,5 mm SW55
10 st
009636 90
M36 90 mm 22,5 mm SW55
10 st
00964 10
M4 10 mm 2,8 mm SW7
200 st
00964 12
M4 12 mm 2,8 mm SW7
200 st
00964 14
M4 14 mm 2,8 mm SW7
1000 st
00964 16
M4 16 mm 2,8 mm SW7
200 st
00964 18
M4 18 mm 2,8 mm SW7
1000 st
00964 22
M4 22 mm 2,8 mm SW7
1000 st
00964 20
M4 20 mm 2,8 mm SW7
200 st
00964 35
M4 35 mm 2,8 mm SW7
500 st
00964 30
M4 30 mm 2,8 mm SW7
200 st
00964 45
M4 45 mm 2,8 mm SW7
500 st
00964 40
M4 40 mm 2,8 mm SW7
500 st
00964 50
M4 50 mm 2,8 mm SW7
500 st
00964 6
M4 6 mm 2,8 mm SW7
1000 st
00964 55
M4 55 mm 2,8 mm SW7
500 st
00964 60
M4 60 mm 2,8 mm SW7
200 st
00964 8
M4 8 mm 2,8 mm SW7
1000 st
00965 12
M5 12 mm 3,5 mm SW8
100 st
00965 10
M5 10 mm 3,5 mm SW8
100 st
00965 16
M5 16 mm 3,5 mm SW8
100 st
00965 18
M5 18 mm 3,5 mm SW8
500 st
00965 20
M5 20 mm 3,5 mm SW8
100 st
00965 22
M5 22 mm 3,5 mm SW8
500 st
00965 25
M5 25 mm 3,5 mm SW8
100 st
00965 35
M5 35 mm 3,5 mm SW8
100 st
00965 30
M5 30 mm 3,5 mm SW8
100 st
00965 40
M5 40 mm 3,5 mm SW8
100 st
00965 50
M5 50 mm 3,5 mm SW8
100 st
00965 45
M5 45 mm 3,5 mm SW8
100 st
00966 15
M6 15 mm 4 mm SW10
1000 st
00965 55
M5 55 mm 3,5 mm SW8
200 st
00965 6
M5 6 mm 3,5 mm SW8
100 st
00965 60
M5 60 mm 3,5 mm SW8
200 st
00965 70
M5 70 mm 3,5 mm SW8
200 st
00965 65
M5 65 mm 3,5 mm SW8
200 st
00965 80
M5 80 mm 3,5 mm SW8
200 st
00965 8
M5 8 mm 3,5 mm SW8
100 st
00966 110
M6 110 mm 4 mm SW10
100 st
00966 10
M6 10 mm 4 mm SW10
100 st
00966 12
M6 12 mm 4 mm SW10
100 st
00966 18
M6 18 mm 4 mm SW10
100 st
00966 20
M6 20 mm 4 mm SW10
100 st
00966 22
M6 22 mm 4 mm SW10
200 st
00966 25
M6 25 mm 4 mm SW10
100 st
00966 35
M6 35 mm 4 mm SW10
100 st
00966 30
M6 30 mm 4 mm SW10
100 st
00966 45
M6 45 mm 4 mm SW10
100 st
00966 55
M6 55 mm 4 mm SW10
100 st
00966 50
M6 50 mm 4 mm SW10
100 st
00966 60
M6 60 mm 4 mm SW10
100 st
00966 6
M6 6 mm 4 mm SW10
500 st
00966 70
M6 70 mm 4 mm SW10
100 st
00966 75
M6 75 mm 4 mm SW10
100 st
00966 8
M6 8 mm 4 mm SW10
200 st
00966 80
M6 80 mm 4 mm SW10
100 st
0096910100
M10 100 mm 6,4 mm SW16
100 st
009691016
M10 16 mm 6,4 mm SW16
100 st
009691020
M10 20 mm 6,4 mm SW16
100 st
009691030
M10 30 mm 6,4 mm SW16
100 st
009691025
M10 25 mm 6,4 mm SW16
100 st
009691035
M10 35 mm 6,4 mm SW16
100 st
009691045
M10 45 mm 6,4 mm SW16
100 st
009691040
M10 40 mm 6,4 mm SW16
100 st
009691055
M10 55 mm 6,4 mm SW16
50 st
009691060
M10 60 mm 6,4 mm SW16
50 st
009691070
M10 70 mm 6,4 mm SW16
50 st
009691065
M10 65 mm 6,4 mm SW16
50 st
009691080
M10 80 mm 6,4 mm SW16
50 st
009691090
M10 90 mm 6,4 mm SW16
50 st
009691220
M12 20 mm 7,5 mm SW18
50 st
009691225
M12 25 mm 7,5 mm SW18
100 st
009691230
M12 30 mm 7,5 mm SW18
100 st
009691235
M12 35 mm 7,5 mm SW18
50 st
009691250
M12 50 mm 7,5 mm SW18
100 st
009691240
M12 40 mm 7,5 mm SW18
100 st
009691255
M12 55 mm 7,5 mm SW18
50 st
009691260
M12 60 mm 7,5 mm SW18
50 st
009691265
M12 65 mm 7,5 mm SW18
50 st
009691270
M12 70 mm 7,5 mm SW18
25 st
009691280
M12 80 mm 7,5 mm SW18
25 st
0096912100
M12 100 mm 7,5 mm SW18
50 st
009624 85
M24 85 mm 15 mm SW36
10 st
009616 16
M16 16 mm 10 mm SW24
25 st
009618 30
M18 30 mm 11,5 mm SW27
25 st
009620 190
M20 190 mm 12,5 mm SW30
10 st
009620 100
M20 100 mm 12,5 mm SW30
25 st
009620 20
M20 20 mm 12,5 mm SW30
25 st
009620 85
M20 85 mm 12,5 mm SW30
25 st
009624 280
M24 280 mm 15 mm SW36
10 st
009627 80
M27 80 mm 17 mm SW41
10 st
009627 85
M27 85 mm 17 mm SW41
10 st
009627 90
M27 90 mm 17 mm SW41
10 st
00963 8
M3 8 mm 2 mm WS5.5
1000 st
009630 80
M30 80 mm 18,7 mm SW46
10 st
009636 70
M36 70 mm 22,5 mm SW55
10 st
009636 80
M36 80 mm 22,5 mm SW55
10 st
00964 25
M4 25 mm 2,8 mm SW7
200 st
00966 100
M6 100 mm 4 mm SW10
100 st
00965 14
M5 14 mm 3,5 mm SW8
500 st
00966 120
M6 120 mm 4 mm SW10
100 st
00966 14
M6 14 mm 4 mm SW10
100 st
00966 16
M6 16 mm 4 mm SW10
100 st
00966 65
M6 65 mm 4 mm SW10
200 st
009616 120
M16 120 mm 10 mm SW24
25 st
009616 40
M16 40 mm 10 mm SW24
50 st
009616 140
M16 140 mm 10 mm SW24
25 st
00968 80
M8 80 mm 5,3 mm SW13
100 st
00968 8
M8 8 mm 5,3 mm SW13
200 st
00968 85
M8 85 mm 5,3 mm SW13
100 st
00968 90
M8 90 mm 5,3 mm SW13
100 st
00968 95
M8 95 mm 5,3 mm SW13
50 st
009691050
M10 50 mm 6,4 mm SW16
100 st
009691245
M12 45 mm 7,5 mm SW18
50 st
009620 25
M20 25 mm 12,5 mm SW30
25 st
009624 190
M24 190 mm 15 mm SW36
10 st
009616 160
M16 160 mm 10 mm SW24
10 st
009630 130
M30 130 mm 18,7 mm SW46
10 st
00965 75
M5 75 mm 3,5 mm SW8
100 st
009624 35
M24 35 mm 15 mm SW36
20 st
009616 75
M16 75 mm 10 mm SW24
25 st
00964 70
M4 70 mm 2,8 mm SW7
200 st
00966 90
M6 90 mm 4 mm SW10
100 st
00968 100
M8 100 mm 5,3 mm SW13
50 st
009620 200
M20 200 mm 12,5 mm SW30
10 st
00968 140
M8 140 mm 5,3 mm SW13
50 st
00968 35
M8 35 mm 5,3 mm SW13
100 st
009624 75
M24 75 mm 15 mm SW36
25 st
009620 160
M20 160 mm 12,5 mm SW30
10 st
00966 40
M6 40 mm 4 mm SW10
100 st
009616 130
M16 130 mm 10 mm SW24
25 st
009627 120
M27 120 mm 17 mm SW41
10 st
009618 120
M18 120 mm 11,5 mm SW27
25 st
00962 40
M2 40 mm 1,4 mm SW4
100 st
00968 10
M8 10 mm 5,3 mm SW13
100 st
00968 110
M8 110 mm 5,3 mm SW13
50 st
00968 120
M8 120 mm 5,3 mm SW13
50 st
00968 12
M8 12 mm 5,3 mm SW13
100 st
00968 130
M8 130 mm 5,3 mm SW13
50 st
00968 14
M8 14 mm 5,3 mm SW13
200 st
00968 150
M8 150 mm 5,3 mm SW13
50 st
00968 16
M8 16 mm 5,3 mm SW13
100 st
00968 160
M8 160 mm 5,3 mm SW13
50 st
00968 18
M8 18 mm 5,3 mm SW13
200 st
00968 20
M8 20 mm 5,3 mm SW13
100 st
00968 190
M8 190 mm 5,3 mm SW13
50 st
00968 25
M8 25 mm 5,3 mm SW13
100 st
00968 22
M8 22 mm 5,3 mm SW13
200 st
00968 30
M8 30 mm 5,3 mm SW13
100 st
00968 45
M8 45 mm 5,3 mm SW13
100 st
00968 40
M8 40 mm 5,3 mm SW13
100 st
00968 50
M8 50 mm 5,3 mm SW13
100 st
00968 60
M8 60 mm 5,3 mm SW13
100 st
00968 55
M8 55 mm 5,3 mm SW13
100 st
00968 65
M8 65 mm 5,3 mm SW13
100 st
00968 70
M8 70 mm 5,3 mm SW13
100 st
00968 75
M8 75 mm 5,3 mm SW13
100 st
009616 100
M16 100 mm 10 mm SW24
25 st
009616 150
M16 150 mm 10 mm SW24
10 st
009616 110
M16 110 mm 10 mm SW24
25 st
009616 170
M16 170 mm 10 mm SW24
10 st
009616 190
M16 190 mm 10 mm SW24
10 st
009616 180
M16 180 mm 10 mm SW24
10 st
009616 200
M16 200 mm 10 mm SW24
10 st
009616 20
M16 20 mm 10 mm SW24
50 st
009616 25
M16 25 mm 10 mm SW24
50 st
009616 30
M16 30 mm 10 mm SW24
50 st
009616 35
M16 35 mm 10 mm SW24
50 st
009616 45
M16 45 mm 10 mm SW24
25 st
009616 50
M16 50 mm 10 mm SW24
25 st
009616 55
M16 55 mm 10 mm SW24
25 st
009616 60
M16 60 mm 10 mm SW24
25 st
009616 65
M16 65 mm 10 mm SW24
25 st
009616 70
M16 70 mm 10 mm SW24
25 st
009616 80
M16 80 mm 10 mm SW24
25 st
009616 90
M16 90 mm 10 mm SW24
25 st
009616 85
M16 85 mm 10 mm SW24
25 st
009618 110
M18 110 mm 11,5 mm SW27
25 st
009618 100
M18 100 mm 11,5 mm SW27
25 st
009618 40
M18 40 mm 11,5 mm SW27
25 st
009618 50
M18 50 mm 11,5 mm SW27
25 st
009618 45
M18 45 mm 11,5 mm SW27
25 st
009618 70
M18 70 mm 11,5 mm SW27
25 st
009618 65
M18 65 mm 11,5 mm SW27
25 st
009618 80
M18 80 mm 11,5 mm SW27
25 st
009618 90
M18 90 mm 11,5 mm SW27
25 st
00962 14
M2 14 mm 1,4 mm SW4
1000 st
00962 5
M2 5 mm 1,4 mm SW4
1000 st
009620 110
M20 110 mm 12,5 mm SW30
25 st
009620 130
M20 130 mm 12,5 mm SW30
10 st
009620 120
M20 120 mm 12,5 mm SW30
25 st
009620 150
M20 150 mm 12,5 mm SW30
10 st
009620 140
M20 140 mm 12,5 mm SW30
10 st
009620 180
M20 180 mm 12,5 mm SW30
10 st
009620 170
M20 170 mm 12,5 mm SW30
10 st
009620 30
M20 30 mm 12,5 mm SW30
25 st
009620 210
M20 210 mm 12,5 mm SW30
10 st
009620 35
M20 35 mm 12,5 mm SW30
25 st
009620 40
M20 40 mm 12,5 mm SW30
25 st
009620 50
M20 50 mm 12,5 mm SW30
25 st
009620 45
M20 45 mm 12,5 mm SW30
25 st
009620 55
M20 55 mm 12,5 mm SW30
25 st
009620 60
M20 60 mm 12,5 mm SW30
25 st
009620 65
M20 65 mm 12,5 mm SW30
25 st
009620 70
M20 70 mm 12,5 mm SW30
25 st
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
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige compatibiliteit | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdtes veranderd voor M10, M12, M14 en M22. A2-70 sterkte tot en met nominale maat M24 | Boven nominale maat M27 sterkte A2-50