Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Assortiment zeskantbouten met schroefdraad tot aan kop 975-delig
Assortiment zeskantbouten met schroefdraad tot aan kop 975-delig - 1
Assortiment zeskantbouten met schroefdraad tot aan kop 975-delig - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment zeskantbouten met schroefdraad tot aan kop 975-delig

ISO 4017, A2-70 roestvast staal, blank in systeemkoffer 4.4.1

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Zeskantbouten met voldraad M4, M5, M6 en M8

Opmerking

ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.