Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt
Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Niet-voorgespannen structurele boutverbindingen voor metaalconstructie
- Met CE-markering; het product voldoet aan gepubliceerde geharmoniseerde normen. De bruikbaarheid is dus bewezen in overeenstemming met de Duitse regelgeving voor bouwproducten
- Gecontroleerd bouwproduct
- Zeskantbout, voldraads, conform EN ISO 4017 en zeskantmoer conform EN ISO 4032
SB = Structural Bolting; bouten en moeren conform DIN EN 15048 moeten van het merkteken "SB" zijn voorzien.
Schroefdraadmaten M8 en M10 met de aanduiding "8.8U" voldoen aan de minimale breuksterkte en proefsterkte (voor bouten met schroefdraad van de tolerantieklasse 6az) conform EN ISO 10684.
Vanwege de traceerbaarheid van batches kunnen deze artikelen alleen worden gekocht bij en opgeslagen door de fabrikant en zijn deze daarom uitgesloten van omwisseling of retournering!
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.
Gereguleerd bouwproduct met CE-markering.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!