Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1
Zeskantbout DIN EN ISO 4017 en zeskantmoer DIN EN ISO 4032, staal 8.8, galvanisch verzinkt (A2K). Niet-voorgespannen structurele boutverbindingen voor metaalconstructie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Niet-voorgespannen structurele boutverbindingen voor metaalconstructie. Staal 8.8 galvanisch verzinkt (A2K)
- Zeskantbout, voldraads, conform DIN EN ISO 4017 en zeskantmoer conform DIN EN ISO 4032.
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige compatibiliteit | Nominale afmetingen uitgebreid | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!