Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantschroef met schacht ISO 4014 staal 8.8U thermisch verzinkt
Zeskantschroef met schacht ISO 4014 staal 8.8U thermisch verzinkt - 1
Zeskantschroef met schacht ISO 4014 staal 8.8U thermisch verzinkt - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantschroef met schacht ISO 4014 staal 8.8U thermisch verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 97-uitvoeringen
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
  • Geproduceerd met ondermaatse schroefdraad in tolerantieklasse 6AZ (schroefdraadspeling) voordat oppervlaktebescherming wordt aangebracht (EN ISO 10684)

  • De schroeven zijn dan na het thermisch verzinken ISO-metrisch passend

  • Gebruik deze niet met moeren met een overmaatse schroefdraad. Dit kan problemen met het inschroeven en een defecte schroefverbinding veroorzaken
Opmerking

ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.