Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met schacht
ISO 4014 staal 8.8 zink-nikkel zilver (ZNSHR)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verbindingselementen met een galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije zink-nikkelcoating zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,12 μ - 0,18 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes, thermische capaciteit tot 120°C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Functioneel en decoratief
ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige compatibiliteit | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdtes veranderd voor M10, M12, M14 en M22.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!