Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met schacht ISO 4014 staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (ZSML)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzinkte verbindingselementen met een chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (ZSML) bieden een toekomstbestendig alternatief vergeleken met oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op een (chroom III) basis- en afdichtingslaag (topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes).
Overzicht van voordelen:
- Hoogwaardig alternatief voor gebruikelijke verzinkte coatings zoals A2C of A3C
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!