Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SB-GARNITUUR DIN EN 15048-1
Zeskantbout DIN EN ISO 4014 en zeskantmoer DIN EN ISO 4032, 8.8 electrolytisch verzinkt. Niet-voorgespannen structurele schroefverbindingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met CE-markering; het product voldoet aan gepubliceerde geharmoniseerde normen. Hiermee is aangetoond dat het product geschikt is voor bouwkundige toepassingen.
- Gecontroleerd bouwproduct
"SB = Structural Bolting; bouten en moeren conform DIN EN 15048 moeten van het merkteken "SB" zijn voorzien.
De schroefdraadmaten M8 en M10 met de aanduiding "8.8U" voldoen aan de minimale breuksterkte en proefsterkte (voor bouten met schroefdraad van de tolerantieklasse 6az) conform EN ISO 10684. Garnituren met bouten met schacht (deeldraad) bestaande uit: Zeskantbouten DIN EN ISO 4014 en zeskantmoeren DIN EN ISO 4032"
Met name geschikt voor gebruik binnen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!