O-ring
O-ring - 1
O-ring - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

O-ring

Metrisch

  • ISO: 3601
  • Uitvoering: Metrisch
  • Materiaal: Perbunan
  • Oppervlakte: Blank
  • Shore-hardheid A: 70 +/- 5
  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -35 tot 120 °C
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 37-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Binnendiameter Dikte ISO Uitvoering Aantal VE
Prijs/VE
046801025
10 mm 2,5 mm 3601 Metrisch
50 st
046801220
12 mm 2 mm 3601 Metrisch
50 st
046801225
12 mm 2,5 mm 3601 Metrisch
50 st
046801425
14 mm 2,5 mm 3601 Metrisch
50 st
046801520
15 mm 2 mm 3601 Metrisch
50 st
046801525
15 mm 2,5 mm 3601 Metrisch
50 st
046803035
30 mm 3,5 mm 3601 Metrisch
25 st
046803335
33 mm 3,5 mm 3601 Metrisch
25 st
046803430
34 mm 3 mm 3601 Metrisch
25 st
046803530
35 mm 3 mm 3601 Metrisch
350 st
046803535
35 mm 3,5 mm 3601 Metrisch
25 st
046803630
36 mm 3 mm 3601 Metrisch
25 st
046803830
38 mm 3 mm 3601 Metrisch
25 st
046804030
40 mm 3 mm 3601 Metrisch
25 st
046804230
42 mm 3 mm 3601 Metrisch
25 st
046801720
17 mm 2 mm 3601 Metrisch
50 st
046801725
17 mm 2,5 mm 3601 Metrisch
25 st
046801830
18 mm 3 mm 3601 Metrisch
25 st
046801925
19 mm 2,5 mm 3601 Metrisch
25 st
046802030
20 mm 3 mm 3601 Metrisch
25 st
046802430
24 mm 3 mm 3601 Metrisch
25 st
046802530
25 mm 3 mm 3601 Metrisch
25 st
046802630
26 mm 3 mm 3601 Metrisch
500 st
046802820
28 mm 2 mm 3601 Metrisch
25 st
046802830
28 mm 3 mm 3601 Metrisch
25 st
046805040
50 mm 4 mm 3601 Metrisch
140 st
046800320
3 mm 2 mm 3601 Metrisch
50 st
046801020
10 mm 2 mm 3601 Metrisch
50 st
046802230
22 mm 3 mm 3601 Metrisch
25 st
046803225
32 mm 2,5 mm 3601 Metrisch
250 st
046803235
32 mm 3,5 mm 3601 Metrisch
25 st
046803030
30 mm 3 mm 3601 Metrisch
25 st
046800420
4 mm 2 mm 3601 Metrisch
50 st
046800520
5 mm 2 mm 3601 Metrisch
50 st
046800620
6 mm 2 mm 3601 Metrisch
50 st
046800720
7 mm 2 mm 3601 Metrisch
50 st
046800820
8 mm 2 mm 3601 Metrisch
50 st
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
  • Van Perbunan N (nitrielrubber) PN 70 ± 5

  • Temperatuurbestendigheid: -35 °C tot +120 °C

  • Ruimtebesparende, eenvoudig te monteren, veilige afdichtingselementen.

  • Bestand tegen alle soorten minerale olie, smeervet, heet water, stoom, perslucht en zwakke zuren.