Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
O-ring NBR 90 metrisch
O-ring NBR 90 metrisch - 1
O-ring NBR 90 metrisch - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

O-ring NBR 90 metrisch

Metrisch, NBR 90

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 42-uitvoeringen
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
  • NBR = Chemische benaming: Nitril butadieen rubber (handelsnamen, bijv. Europhene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperatuurbestendig van -30°C tot +100°C

  • Maattoleranties volgens DIN ISO 3601-1 B (industriestandaard)
Opmerking
  • Verwijder vóór installatie alle vervuiling (vuil, spaanders, vezels)

  • Randen en gefreesde afkantingen moeten worden ontbraamd

  • Gebruik een gesmeerde/ingevette O-ring