Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Platkopschroef met TX-aandrijving, assortiment 1060-delig in systeemkoffer. ISO 14583
Staal, sterkteklasse 8.8, zink-nikkelcoating, zwart
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Corrosiebestendigheid:
- Diameter ≥ M2 - 360 uur*
- Diameter ≥ M4 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
- *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt van 0,09–0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch vermogen tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
Verhoogt de montageproductiviteit met de TX-aandrijving.
De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:
- Minder gereedschapslijtage
- Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag
Geen kantelen
- Goed aanzetten van de schroef
Hexalobulaire aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664
Daardoor zijn verbindingselementen met hexalobulaire koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!