Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Panhead-schroef met TX-aandrijving ISO 14583 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verhoging van de montageproductiviteit
De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:
- Minder gereedschapslijtage
- Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag
- Geen kantelen
- Goed aanzetten van de schroef
TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664
- Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar
TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664.
Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar.
Korte maten hebben meestal schroefdraad tot aan de kop.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!