Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving
Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving - 1
Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving - 2
Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving

ISO 14581 blank A4-070 roestvast staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 60-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Verhoging van de montageproductiviteit



De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

  • Geen kantelen

  • Goed aanzetten van de schroef


Hexalobulaire aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664


  • Daardoor zijn verbindingselementen met hexalobulaire koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar

Opmerking
  • De kalibratie van de kopmaten bij verzonkenkopschroeven volgens ISO 14581 gebeurt conform ISO 7721

  • Korte maten hebben meestal schroefdraad tot aan de kop, zie ISO 14581

  • Soevereinen voor schroefkoppen conform ISO 14581 moeten voldoen aan ISO 15065.