Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579, A2-070 roestvast staal, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verhoging van de montageproductiviteit
De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:
- Minder gereedschapslijtage
- Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag
- Geen kantelen
- Goed aanzetten van de schroef
Hexalobulaire aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664
- Daardoor zijn verbindingselementen met hexalobulaire koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!