Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Cilinderkopschroef met binnenzeskant en metrische fijne schroefdraad ISO 12474/DIN 912, 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 912 is ingetrokken en vervangen door ISO 4762 en ISO 12474. Er is enige gelijkenis (nominale bereik veranderd | standaard schroefdraad gedefinieerd in ISO 4762, fijne draad verplaatst naar ISO 12474).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!