Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Corrosiebestendigheid:
- Diameter ≥ M2 - 360 uur*
- Diameter ≥ M4 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
- *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch vermogen tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Functioneel en decoratief
ISO 10642 vervangt DIN 7991 | Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | nominale Ø M18, M22, M24 zijn weggelaten | Inox verwijderd | sterkteklasse 10.9 en 12.9 toegevoegd).
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!