Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) fijne draad ISO 10512 staal 10, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 10512 vervangt DIN 982 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 en M39×3 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draad M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Standaarddraad is opgenomen in ISO 7040 | Sterkteklassen 5 en 12 verwijderd | ISO 10512 geldig voor sterkteklassen 6, 8, 10.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!