Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 10511, staal, sterkteklasse 5, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Corrosiebestendigheid:
- Diameter ≥ M2 - 360 uur*
- Diameter ≥ M4 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
- *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch vermogen tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Functioneel en decoratief
ISO 10511 vervangt DIN 985 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M7, M18, M22, M27, M33 en draden met nominale diameter > M36 verwijderd | Fijne draad verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Sterkteklassen gewijzigd in 04 en 05.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!