Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken - 1
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken - 2
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken
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
Hydraulische handkrimptang geschikt voor het krimpen van klemmen en aansluitingen voor staalkabel van max. 6 mm.



De pers is geschikt voor de volgende klemmen in het klembereik:


  • Wantspanner met terminal/gaffel, M5 t/m M12

  • Wantspanner met terminal/gaffel, M6 t/m M12

  • Railingterminal voor staalkabels, M4 tot M12

  • MINI-walsterminal, buitendraad M6 t/m M10 en binnendraad M6 t/m M8

  • Terminal met ronde kop voor één kabel, diameter. 3 mm tot 6 mm

  • Railingterminal voor één kabel, diameter. 2 mm tot 6 mm