Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken - 1
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken - 2
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Hydraulische handkrimptang geschikt voor het krimpen van klemmen en aansluitingen voor staalkabel van max. 6 mm.



De pers is geschikt voor de volgende klemmen in het klembereik:


  • Wantspanner met terminal/gaffel, M5 t/m M12

  • Wantspanner met terminal/gaffel, M6 t/m M12

  • Railingterminal voor staalkabels, M4 tot M12

  • MINI-walsterminal, buitendraad M6 t/m M10 en binnendraad M6 t/m M8

  • Terminal met ronde kop voor één kabel, diameter. 3 mm tot 6 mm

  • Railingterminal voor één kabel, diameter. 2 mm tot 6 mm