Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Hydraulische cilinderset, 22-delig 7-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hydraulische cilinderset, 22-delig 7-delig

Een compacte hydraulische eenheid met een laag tarragewicht (4,80 kg) voor persen en trekken met een bewegingsbereik van 70 mm.
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
  • De speciale constructie maakt werking op de zuigerstangen mogelijk om tijdens het aandrukken het lostrekmoment te vergroten, bijv. op gecorrodeerde en gelijmde onderdelen.

  • Trekker en drukspindel worden direct opgenomen in de zuigerstang.

  • De werkende zuiger wordt na de drukontlasting dankzij de veerkracht automatisch ingetrokken.


Leveringsomvang:


  • 1x hamerkop M22 x 2,5 mm

  • 1x drukplaat M24 x 3 mm

  • 1x drukbout met schroefdraad, kort M24 x 3 x 92 mm

  • 1x drukbout met schroefdraad, lang M24 x 3 x 132 mm

  • 1x druktempel met schroefdraad M24 x 3 mm

  • 1x toevoeras M18/22 x 2,5 x 250

  • 1x kraagmoer M18 x 2,5 mm