Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FIXIT Plus
Universeel, blijvend elastisch hybride afdichtmiddel. Vrij van isocyanaten, oplosmiddelen en siliconen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Duurzaam en blijvend elastisch
- Universele lijm, afdichtmiddel en montageafdichtmiddel voor het interieur van gebouwen en industriële bouwplaatsen
- Gekleurde afdichtmiddelen kunnen ook buiten worden gebruikt
- Kan worden geschilderd met verf en lak op waterbasis
- Snelle uitharding
- Kan nat-op-nat worden verwerkt
- Krimpt niet
- Gekleurde afdichtmiddelen zijn bestand tegen UV-straling, weersinvloeden, vocht en schimmel
- Goed bestand tegen zout water
- Zeer goede hechting op verschillende onderlagen, zelfs vochtige oppervlakken
- Bijna geurloos
- Niet corrosief voor metalen
- Hoge mechanische sterkte en elasticiteitsmodulus (Young's)
- Absorbeert akoestische en mechanische trillingen
- Geen luchtbellen, kan worden geschuurd na volledig uitharden
Niet geschikt voor onderwatertoepassingen. Als geen primer wordt gebruikt, raden we aan een hechttest uit te voeren. Dit product niet in contact brengen met laksystemen op basis van alkydhars. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, siliconenrubber, polystyreen en kunststoffen met weekmakers. Overmatig lakken kan scheuren veroorzaken. Stel het product niet bloot aan alcohol of dampen van oplosmiddelen, aangezien dit kan leiden tot verkleuring of beschadiging van het product.
Voor het binnenshuis afdichten van verbindingen tussen bouwelementen; gekleurde afdichtmiddelen zijn ook geschikt voor gebruik buitenshuis. Voor het afdichten van flexibele verbindingen in de automobielindustrie en scheepsbouw. Goede hechting zonder primer op materialen zoals hout, steen, beton, glas, harde kunststof, gips, metaal, piepschuim, keramiek etc.
Het afstrijken moet zijn gebeurd voordat de lijm een huid vormt. Niet-uitgehard materiaal kan worden verwijderd met Bond and Seal Remover. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. De MS40 hybride afdichtmassa is overschilderbaar zodra de huid is gevormd, hoewel vooraf de verdraagzaamheid van de lak moet worden getest.
- Naadafmetingen:
- Min. breedte voor naden: 5 mm
- Max. breedte voor naden: 30 mm
- Min. diepte voor naden: 5 mm
- Aanbevolen naadbreedte voor afdichting = 2x naaddiepte.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!