Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hulsenanker W-TM type A met binnendraad
Voor bouten en schroeven met metrische draad, voor ongescheurd beton, verzinkt staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vereist minimale inspanning voor het inbrengen van het anker
- Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd
- Geen plaatsingsgereedschap nodig
- Kan gelijkliggend met oppervlak worden ingesteld: Bevestigde onderdelen zijn op elk gewenst moment demonteerbaar/monteerbaar
- Gelijkmatige spreidingswerking en lastverdeling door de drievoudige spreidhuls
- Geschikt voor bouten en schroeven met metrische schroefdraad
- Montageveiligheid door toepassing van het voorgeschreven draaimoment bij het verankeren
- Krachtgecontroleerde/draaimomentgecontroleerde spreidende plug van galvanisch verzinkt staal in de maten M6 – M12
- Voorsteekmontage
ETA-10/0255 voor enkele bevestiging, optie 7, ongescheurd beton, staal verzinkt, M6–M12; afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen ankers voor gebruik in beton", bijlage C, metingsproces A
Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de acties van yF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, invloed van de afstand tot randen en ankergroepen.
Het beton heeft de normale versterking. Hogere waardes zijn mogelijk bij hogere betondruksterktes.
Conform de goedkeuring, als voor bouten en draadstangen met acceptatietestcertificaat 3.1 in overeenstemming met EN 10204:2004 wordt aangetoond dat ze van het vereiste materiaal zijn en de mechanische eigenschappen hebben zoals beschreven in ETA-10/0255





ETA-10/0255 voor enkele bevestiging, optie 7, ongescheurd beton, staal verzinkt, M6–M12; afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen ankers voor gebruik in beton", bijlage C, metingsproces A
- Te gebruiken voor middelzware tot zware belastingen
- Geschikt voor het bevestigen van: Transferstraten op de grond waarbij een niet boven het oppervlak uitstekende montage vereist is; staalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, kabelgoten, buisleidingen, montagerails, enz.
- Het anker met Europese technische goedkeuring voor verankering in versterkt of onversterkt standaardbeton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206:2000-12
- Kan worden gebruikt in beton < C20/25, drukvaste natuursteen en metselwerk met volle steen (zonder goedkeuring)
- Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen met voornamelijk statische belastingen of quasi-statische belastingen
- Individueel bevestigingspunt: Verankering met Europese technische goedkeuring in ongescheurd beton
- Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!