Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Huidbescherming

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Huidbescherming

Barrière tegen vuil, bouwstoffen en vocht - Huidbeschermende crème van Würth.

Het dragen van beschermende kleding op de bouwplaats en in de werkplaats is een vanzelfsprekendheid en op veel werkterreinen wettelijk verplicht. Maar niet alleen rondvliegende chips, vuur, fel licht of lawaai kunnen lichamelijke beperkingen veroorzaken. Ook de huid heeft te lijden tijdens lange werkdagen, vooral wanneer het gaat om in water onoplosbare bouwmaterialen of wanneer luchtdicht afsluitende handschoenen worden gedragen. Een professionele huidbeschermingscrème beschermt de huid en maakt het gemakkelijker om de handen na het werk schoon te maken. Meer informatie over de huidbeschermende crème van Würth en haar eigenschappen.

Huidbeschermingscrème vormt een beschermende film zonder de grip aan te tasten

Mensen die een normale huidcrème of een vette crème gebruiken om hun huid tegen uitdroging te beschermen, ervaren vaak dat de crème een vettig laagje op de huid achterlaat: Gereedschap glijdt in de handen en kan zelfs sporen van de huidcrème dragen. De huidbeschermingslotion Basic van Würth vormt direct na het aanbrengen een droge, grijpstabiele film, zodat de huidbescherming het werk op geen enkele manier belemmert. Een droge, gebarsten huid wordt echter niet alleen veroorzaakt door het werken met verschillende materialen en chemische bouwproducten, maar vooral door een verkeerde reiniging, bijvoorbeeld met terpentijn of wasbenzine, die verfresten van de handen zou moeten verwijderen. De huidbeschermingslotion van Würth, ontwikkeld voor de bouw en de handel, vergemakkelijkt het reinigen van de handen door de beschermende film, zodat er minder oneigenlijke reinigingsmiddelen worden gebruikt. Würth biedt huidbeschermingsproducten in verschillende formaten aan - als compacte huidbeschermingslotion van 100 ml voor in de gereedschapstas en als navulflacons voor de SKIN en Ultra dispensersystemen.

Huidbeschermende crème voor alle werkzaamheden met olie, verf, vernis, lijm, kunsthars en siliconen

Voor de zware belasting van de handen in de bouw, assemblage en fabricage, moet een optimale huidbeschermingscrème niet alleen een barrièrelaag opbouwen, maar tegelijkertijd ook de huid verzorgen. Glycerine, bijvoorbeeld, helpt het vochtgehalte van de huid te reguleren. De huidbeschermingslotion Combivon Würth bevat bovendien verzorgende bestanddelen zoals hammamelis en panthenol, die een snelle regeneratie van de huid bevorderen. Bij langdurig werken met beschermende handschoenen die de lucht afsluiten, doet de huidbeschermingslotion Combi ook goed werk door de zwelling van de huid te verminderen.

Würth - Specialist voor huidbescherming, beschermende kleding en industriële veiligheid

Hoe effectief de huidbeschermingscrème van Würth ook is - hij kan natuurlijk niet de noodzakelijke beschermende kleding vervangen. Voor alle werkzaamheden die dat vereisen, moet u beschermende handschoenen en, indien nodig, een gelaatsscherm dragen. Deze en natuurlijk een grote keuze aan handreinigers en huidreinigingsproducten vindt u in het uitgebreide assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen van Würth.