Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Huidbeschermende lotion Combi
Universele huidbeschermende lotion met dubbelewerkingsprincipe. Ter bescherming bij regelmatig wisselen tussen verschillende werkende stoffen. In een handige fles van 250 ml met kliksluiting.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbelewerkingsprincipe
Ingrediënten met een barrièrefunctie tegen zowel in wateroplosbare als niet wateroplosbare contaminanten worden gebruikt.
De huid blijft fris aanvoelen
Ingrediënten zoals D-panthenol en vitamine E helpen ontstekingen te voorkomen en bevorderen het herstellend vermogen van de huid.
Het versterkende effect van de huid, vermindert de stress op de huid, ondersteunt het natuurlijke regeneratievermogen van de huid
- Daarom is de lotion ook geschikt voor gebruik onder beschermende kleding, zoals PVC of rubberen handschoenen.
- De lotion heeft een hoge mate van cosmetische acceptatie onder gebruikers dankzij de uitstekende absorptie.
Vrij van siliconenolie
Laat geen sporen achter op werkstukken of gereedschappen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Geschikt voor vaak veranderende gevaren van de huid of voor risico's die niet duidelijk zijn gedefinieerd, en voor mechanische belasting op de huid, bijv. met gereedschap, glasvezel, staalwol of karton.
Werkt tegen in water oplosbare stoffen zoals in water mengbare koelvloeistof, verdunde zuren, logen, reinigingsmiddelen, cement en kalk; en tegen in water onoplosbare stoffen zoals olie, organische oplosmiddelen, snijolie en andere oliehoudende stoffen.
- Breng vóór aanvang van het werk en na pauzes zorgvuldig aan op eerder grondig gereinigde en zorgvuldig gedroogde handen en, indien nodig, onderarmen.
- Spreid de crème gelijkmatig uit, waarbij u zich concentreert op de meest kwetsbare delen van de huid, zoals tussen de vingers/bij nagels.
- Breng opnieuw aan na contact met water of na zwaar zweten.
Grondig met water uitspoelen als het product per ongeluk in uw ogen komt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!