Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dubbelzijdige tandplaatverbinder type C1
Dubbelzijdige tandplaatverbinders (type C1) worden gebruikt voor hout-hout-verbindingen (zachthout) in combinatie met bouten of houtschroeven om de afschuifkrachten te absorberen. De bouten of schroeven die worden blootgesteld aan lasten absorberen de klem- en trekkracht in de boutas.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- In overeenstemming DIN EN 912:2011-09
- 2 Nagelgaten D=3,5 mm
- Materiaal: Staal St 1203 of DC 01 + C390 volgens DIN EN 10139
- Oppervlak: Sendzimir verzinkt
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
2
2. Als alternatief kunt u dubbel-aschuifverbindingen maken met behulp van ASSY voldraadschroeven in combinatie met schijfkopschroeven.
CE-markering conform EN 912
Worden toegepast voor het maken van dubbel-afschuif of schuifbelaste hout-hout-verbindingen in zacht hout, bijv. halfboutse lipverbindingen, framehoeken, trekbalken, dwarsbalken en verbindingen in dwarsgezaagd hout.
Dubbelzijdige tandplaatverbinders van type C1 worden bevestigd met deuvelpinnen en moeren. Als alternatief kunnen ASSY houtschroeven gebruikt worden. Tandplaatverbinders van type C1 kunnen gebruikt worden voor verbindingen in dwarsgezaagd hout. Hiervoor geschikte bevestigingsmaterialen zijn bouten en ringen, bijvoorbeeld de ASSY 3.0 Combi schroef met ring en de ASSY 3.0 SK.
Montage
1. Boor een gat voor de bout en moer in beide te verbinden houten delen. De boorgatdiameter voor bouten in hout mag maximaal slechts 1 mm groter zijn dan de nominale diameter van de bout.
2. Plaats de dubbelzijdige tandplaatverbinder. Bij gebruik van een dubbelzijdige tandplaatverbinder mag de deuvel niet de bout raken. Bevestig de tandplaatverbinder met spijkers (d = 3 mm) door de spijkers in de spijkergaten te slaan. De tandplaatverbinder niet in het hout drijven door rechtstreeks op de tanden te slaan.
3. Drijf de tandplaatverbinder in het hout door de bout aan te halen of met hydraulisch persgereedschap in het hout te drukken. Daarnaast kunnen speciale zetgereedschappen worden gebruikt.
4. Haal de bouten aan als de dwarsdoorsnede van het hout smaller wordt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!