Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HOUTVERBINDER WC-DT-D
Zwaluwstaartverbinders gemaakt van gelamineerd beukenfineer voor het verdubbelen van de WOOD CONNECTOR WC-DT voor de installatie van zeer grote wand-, dak- en plafondelementen met grotere houtdoorsneden of verhoogde statische vereisten. Een groter verankeringsoppervlak in de gefreesde houten holtes vergroot het draagvermogen van de gehele HOUTVERBINDER WC-DT.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Grotere belastbaarheid dankzij nauwkeurig passende verdubbeling van de HOUTVERBINDER WC-DT
- Hoge mate van prefabricage in de fabriek via eenvoudige CAD-planning en machinaal frezen
- De dubbele HOUTVERBINDER WC-DT wordt snel en eenvoudig vastgezet met twee ASSY 4 PII CSMP-schroeven van 8 mm en een lengte van 110, 130 of 150 mm
- Wanneer de verbinder in voorgeboorde gaten van verschillende afmetingen wordt geplaatst, is een goede montage en juiste uitlijning van de connector gegarandeerd
- Geen kapitaalinvestering dankzij het gebruik van standaard frezen
- Vervaardigd van gelamineerd beukenfineer om grondstoffen te behouden
- Vochtbestendig dankzij hoogwaardige lijm en oppervlaktebescherming
- CAD-modellen kunnen worden gedownload van verschillende leveranciers van CAD-software of uit de Würth CAD-database
- Verbinders die nog niet zijn aangebracht, moeten op een droge plaats worden bewaard om te voorkomen dat ze uitzetten als gevolg van vochtopname
- Structurele verbinder voor snelle montage van geprefabriceerde wand-, plafond- en dakelementen van massief hout of CLT met grotere diktes
- Voor het versterken van de WC-DT houtverbinder (toename van het draagvermogen)
- Gebruiksklasse 1 en 2
De WC-DT-D (zwaluwstaart) houtverbinder is een taps toelopend, wigvormig verbindingselement. De verbinder wordt in fixeergaten van verschillende afmetingen geplaatst en op zijn plaats geschroefd met twee ASSY 4 PII CSMP-schroeven van 8 mm. De WC-DT-D verbinder en de contra-holtes worden gepositioneerd tijdens de CAD-planning van de elementen. Na montage op de houten elementen wordt de WC-DT houtverbinder in de tapse holte van het verbindende onderdeel gehaakt. Wanneer de houten structuur omlaag wordt gebracht, komt de verbinding tussen de twee houten elementen tot stand terwijl de WC-DT-D houtverbinder in de gefreesde holte wordt geklemd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!