Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
HOUTVERBINDER WC-DB
HOUTVERBINDER WC-DB - 1
HOUTVERBINDER WC-DB - 2
HOUTVERBINDER WC-DB - 3
HOUTVERBINDER WC-DB - 4
HOUTVERBINDER WC-DB - 5
HOUTVERBINDER WC-DB - 6
HOUTVERBINDER WC-DB - 7
HOUTVERBINDER WC-DB - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HOUTVERBINDER WC-DB

Structurele afstandsplaat aangebracht tussen houtverbinder WC-DT-150 of WC-DT-D-150 en de hsb-staander ter opvulling/uitlijning van de wandunit.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Nauwkeurige afstandsplaat ter opvulling/uitlijning van de wandunit door middel van de juiste plaatdikte en nauwkeurige, geïntegreerde pennen en pengaten

  • Hoge mate van prefabricage in de fabriek via eenvoudige CAD-planning en machinaal frezen

  • Snelle en eenvoudige bevestiging van de gehele houtverbinder WC-DT-150 en/of WC-DT-D-150 met twee ASSY 4 PII CSMP schroeven van 8 mm met een lengte van 90, 110 of 130 mm

  • Wanneer de verbinder in voorgeboorde gaten van verschillende afmetingen wordt geplaatst, is een goede montage en juiste uitlijning van de connector gegarandeerd

  • 50% snellere montagetijd in vergelijking met conventionele metalen verbinders dankzij eenvoudige voormontage, grote speling tijdens het inbrengen in de freesholte en het overbodig maken van wandsteunen

  • Geen kapitaalinvestering dankzij het gebruik van standaard frezen

  • Vervaardigd van multiplex om grondstoffen te besparen

  • Vochtbestendig dankzij hoogwaardige lijm en oppervlaktebescherming
Opmerking
  • CAD-modellen voor de boorgaten kunnen worden gedownload van verschillende leveranciers van CAD-freessoftware of uit de Würth CAD-database

  • Verbinders die nog niet zijn aangebracht, moeten op een droge plaats worden bewaard om te voorkomen dat ze uitzetten als gevolg van vochtopname
Toepassingsgebied