Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HOUTVERBINDER WC-BC
Structurele zwaluwstaartverbinder gemaakt van gelamineerd beukenfineer voor de installatie van wand-, dak- en plafondelementen met smalle houten of CLT-elementen zoals wandverbindingen (< 120 mm) of plafond- en dakelementen (< 200 mm).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De verbinder is kegelvormig voor een sterke, nauwkeurige verbinding tussen elementen
- Hoge mate van prefabricage in de fabriek via eenvoudige CAD-planning en machinaal frezen
- Verbinders worden snel en eenvoudig bevestigd met een ASSY 4 PII CSMP schroef van 8 mm met een lengte van 70, 90 of 110 mm
- 50% snellere montagetijd in vergelijking met conventionele metalen verbinders dankzij eenvoudige voormontage, grote speling tijdens het inbrengen in de freesholtes en het overbodig maken van wandsteunen
- Geen onjuiste montage mogelijk
- Geen kapitaalinvestering dankzij het gebruik van standaard frezen
- Vervaardigd van gelamineerd beukenfineer om grondstoffen te behouden
- Vochtbestendig dankzij hoogwaardige lijm en oppervlaktebescherming
- CAD-modellen kunnen worden gedownload van verschillende leveranciers van CAD-software of uit de Würth CAD-database
- Connectors die nog niet zijn aangebracht, moeten op een droge plaats worden bewaard om te voorkomen dat ze uitzetten als gevolg van vochtopname
- Structurele verbinder voor snelle montage van geprefabriceerde wand-, plafond- en dakelementen van massief hout of CLT met smalle aansluitingen
- bijv. wandaansluitingen (< 120 mm) of plafond- en dakelementen (< 200 mm)
- Gebruiksklasse 1 en 2
De WC-BC (bunt cone) houtverbinder is een taps toelopende, kegelvormige verbinding. De verbinder wordt in pengaten van verschillende afmetingen geplaatst en op zijn plaats geschroefd met een ASSY 4 PII CSMP-schroef van 8 mm. De berkenmultiplex houtverbinders en contra-verbinding worden gepositioneerd tijdens de CAD-planning van de elementen. Na montage op de houten elementen wordt de WC-BC houtverbinder in de tapse holte van het verbindende onderdeel gehaakt. Wanneer het houten element omlaag wordt gebracht, komt de verbinding tussen de twee elementen tot stand terwijl de WC-BC houtverbinder in de gefreesde holte wordt geklemd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!